エスコ
14mmx200m ナイロンロープ(両側アイ加工)
エスコ品番
EA628MC-144
加工
両端アイ加工
引張強度(kN)
37.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108092
EA628MC-144
14
200
ナイロン
3ツ打
オープン
¥
93,500
¥
102,850
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください