エスコ
15.5mmx 100m PPバンド(手締め用/黄)
用途
一般手締め用
エスコ品番
EA628PM-2A
材質
ポリプロピレン
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
引張強度(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108528
EA628PM-2A
15.5
100
0.6
140
オープン
¥
1,120
¥1,232
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください