エスコ
3.0mmx300m ポリロープ(OD色/5巻)
引張強度(N)
521
構造
三つ打ち
材質
ポリプロピレン(PP)
色
OD色
エスコ品番
EA628PP-35
質量(g)
約600
長さ(m)
300
太さ(Φmm)
3
伸長率(%)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
太さ(Φmm)
質量(g)
引張強度(N)
材質
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50108625
EA628PP-35
300
3
約600
521
ポリプロピレン(PP)
OD色
オープン
¥
6,160
¥
6,776
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください