エスコ
ひも・江戸打(ナイロン製・橙)
シート、土のうの結びつけに。
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50109194
EA628PS-5
2.5
20
ナイロン
橙
江戸打
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
当日出荷
50108905
EA628PS-14
2.5
60
ナイロン
橙
江戸打
¥
2,150
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください