エスコ
2.5mmx 20m ひも・江戸打(ナイロン製・青)
シート、土のうの結びつけに。
エスコ品番
EA628PS-8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
色
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50109413
EA628PS-8
2.5
20
ナイロン
青
江戸打
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください