25mm バックル(回転式/プラスチック製)

25mm バックル(回転式/プラスチック製) - エスコ
(1件のレビュー)

フロントプッシュリリースタイプ、回転機構。
フロントプッシュ方式の操作性に優れた商品。
斜め方向からも挿入できます。

エスコ品番EA628RB-125材質ポリアセタノール樹脂寸法(mm)36×62×8適合バンド幅(mm)25回転角度(°)90(片側:45)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110856EA628RB-125
オープン
195
215(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50110856
2020-12-20
用途: ゴルフバッグのショルダーストラップ装着用

もともと付いていたストラップに回転バックルが縫い付けてあったので、先だけ交換しようと思いましたが、残念ながらタイプが違ってようでポン付けできませんでした。
製品自体は安全面を含めて、とても良くできていると思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

小型結束機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする