曜日別特売

15mm ナスカン(プラスチック製・5個)

15mm ナスカン(プラスチック製・5個) - エスコ
(1件のレビュー)

フック部分は360°どの方向にもスムーズに揺動および回転します。

エスコ品番EA628RF-115材質ポリアセタール樹脂使用荷重(kg)【平均】27.2寸法A(mm)15寸法B(mm)20寸法C(mm)52開口幅(mm)4.0内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50110926EA628RF-115
オープン310
89
アウトレット
98(税込)
当日出荷
残り22点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50110926
2020-05-26
用途: 特殊作業用ズボンの腰部ベルト通し部、大腿側部カーゴポケット側帯に着用生地を加工製造し直して取り付け
Miss Veedol Shop TSUZUKI

特殊作業タイプズボンは、現在、仕立て直しで2着あるので試験用に作製中であるがこの種のナスカンは非常にマッチした出来栄えで使い勝手が良い、満足である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/803/
2023-03-09

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする