エスコ
25mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
(1件のレビュー)
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番
EA628RL-525
材質
亜鉛ダイカスト
種類
リンク
寸法D(mm)
2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
23
適合バンド幅(mm)
25
寸法(B×C×D)(mm)
32×23×2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111233
EA628RL-525
オープン
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください