エスコ
30mm D型リング(亜鉛ダイカスト製・5個)
リング部分を狭くしたことで、ナスカンとDカンが安定します。
湾曲構造のカン部分がテープの片寄りを抑えます。
エスコ品番
EA628RL-530
材質
亜鉛ダイカスト
種類
リンク
寸法D(mm)
3
寸法B(mm)
38
寸法C(mm)
26
適合バンド幅(mm)
30
寸法(B×C×D)(mm)
38×26×3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111242
EA628RL-530
オープン
¥
275
¥
303
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください