エスコ
25mm D型リング(プラスチック製・10個)
(1件のレビュー)
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番
EA628RN-125
材質
ポリアセタール樹脂
種類
リンク
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
35
寸法C(mm)
25
適合バンド幅(mm)
25
寸法(B×C×D)(mm)
35×25×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111312
EA628RN-125
オープン
¥
285
¥
314
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください