エスコ
30mm D型リング(プラスチック製・10個)
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番
EA628RN-130
材質
ポリアセタール樹脂
種類
リンク
寸法D(mm)
6
寸法B(mm)
40
寸法C(mm)
28
適合バンド幅(mm)
30
寸法(B×C×D)(mm)
40×28×6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111328
EA628RN-130
オープン
¥
350
¥
385
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください