エスコ
50mm D型リング(プラスチック製・10個)
一般的なタイプのDカンです。
エスコ品番
EA628RN-150
材質
ポリアセタール樹脂
種類
リンク
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
62
寸法C(mm)
33
適合バンド幅(mm)
50
寸法(B×C×D)(mm)
62×33×7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111346
EA628RN-150
オープン
¥
570
¥
627
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください