エスコ
20mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ品番
EA628RS-720
材質
鉄
サイズ
14.5×26.5
質量(g)
2.8
種類
リンク
線径(Φmm)
2.6
表面処理
ニッケルメッキ
内寸(mm)
9×21
適合バンド幅(mm)
20
サイズ(mm)
14.5×26.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111827
EA628RS-720
オープン
¥
120
¥
132
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください