エスコ
25mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ品番
EA628RS-725
材質
鉄
サイズ
16.5×32.3
質量(g)
3.4
種類
リンク
線径(Φmm)
2.6
表面処理
ニッケルメッキ
内寸(mm)
11×27
適合バンド幅(mm)
25
サイズ(mm)
16.5×32.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111836
EA628RS-725
オープン
¥
165
¥
182
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください