エスコ
38mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ品番
EA628RS-738
材質
鉄
サイズ
16.3×46
質量(g)
6
種類
リンク
線径(Φmm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
内寸(mm)
10×40
適合バンド幅(mm)
38
サイズ(mm)
16.3×46
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111854
EA628RS-738
オープン
¥
260
¥
286
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください