エスコ
48mm 四角リング(スチール製/5個)
エスコ品番
EA628RS-748
材質
鉄
サイズ
17.2×57.5
質量(g)
9.9
種類
リンク
線径(Φmm)
3.5
表面処理
ニッケルメッキ
内寸(mm)
10×50
適合バンド幅(mm)
48
サイズ(mm)
17.2×57.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111863
EA628RS-748
オープン
¥
340
¥
374
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください