エスコ
30mm 三角リング(スチール製/5個)
エスコ品番
EA628RS-830
材質
鉄
寸法(mm)
32.2×35.8
材質(本体)
鉄
質量(g)
5
種類
リンク
線径(Φmm)
3
表面処理
ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111888
EA628RS-830
オープン
¥
210
¥
231
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください