エスコ
20mm フック(スチール製/5個)
用途
平バンド用金具
エスコ品番
EA628RT-520
寸法(mm)
33×26.7
材質/仕上
鉄/ニッケルメッキ
質量(g)
5.3
内径(Φmm)
フック:11
線径(Φmm)
2.5
適合バンド幅(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50111942
EA628RT-520
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください