エスコ
30mm ナスカン(亜鉛ダイカスト製/5個)
エスコ品番
EA628RT-830
材質
亜鉛ダイカスト
寸法(mm)
57.5×38.5
質量(g)
19.2
種類
ナスカン(鉄砲ナスカン)
表面処理
ニッケルメッキ
適合バンド幅(mm)
30
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50112152
EA628RT-830
オープン
¥
1,540
¥
1,694
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください