曜日別特売

2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製)

2.0 x300mm カットワイヤー(ステンレス製) - エスコ
(3件のレビュー)

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。

エスコ品番EA628SA-20全長(mm)300内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50112527EA628SA-20280SUS304、カシメ部:アルミ
オープン
350
385(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50112527
2022-06-03
用途: センタースタンドの取り付け用

センタースタンド取り付けの際にスプリングを引っ張るために購入しました。パラロープを使用した方がうまくできました。

対象商品 : 50112527
2020-02-06
用途: ワイヤーの延長
卸売・小売業

帯に短し襷に長しでした。何とか使っていますが、ほかに適当なものありません。残念です。

対象商品 : 50112527
2017-04-22
用途: 強度及び作りも良い。
農・林・水産業

ワイヤー表面処理もよく、作りも良い。
強度もあり、自分でカシメるより安心感がある。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする