エスコ
1.50mmx10m/7x7 ワイヤーロープ(ステンレス/クリップ付)
付属品
クリップ2個
エスコ品番
EA628SB-67
全長(m)
10
参考使用荷重(kg)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
構成
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50112658
EA628SB-67
1.5
【ワイヤー】7×7
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
1,910
¥
1,598
アウトレット
¥
1,758
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください