エスコ
1.5mm ワイヤーロープスリーブ(アルミ/10個)
仕様
【側面線】なし
エスコ品番
EA628SD-115
質量(g)
10
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)
4.4×6.3×16
適合ワイヤ径(Φmm)
1.5
内容量
1セット(10個)
注意
※寸法類似品があるため、見分けられるようにスリーブ側面に一本線を入れて区分してあります。よく確認してご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50112764
EA628SD-115
アルミニウム
オープン
¥
500
¥
550
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください