エスコ
4.3x 545mm コーティングカットワイヤー(スチール製/透明)
両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。
エスコ品番
EA628SE-34
材質
スチール、カシメ部:アルミ
全長(mm)
545
長さ(m)
0.545
線径(Φmm)
4.3
使用荷重(kg)
50
コーティング色
透明
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113035
EA628SE-34
オープン
¥
465
¥
512
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください