4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒)

4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒) - エスコ4.3x1040mm コーティングカットワイヤー(スチール製/黒) - エスコ

両端アイ加工をしておりますので、すぐにお使いいただけます。
ビニールコーティング加工しています。

エスコ品番EA628SE-37材質スチール、カシメ部:アルミ全長(mm)1040長さ(m)1.04線径(Φmm)4.3使用荷重(kg)50コーティング色内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50113053EA628SE-37
オープン
520
572(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする