エスコ
1.2m 吊り金具(ステンレスワイヤー付)
仕様
二重折釘付
エスコ品番
EA628SH-20
材質
本体:真鍮、ワイヤー:SUS304
長さ(m)
1.2
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
【吊り金具】16×60
耐荷重(kg)
8
ロープ径(Φmm)
1
開口幅(mm)
6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113062
EA628SH-20
オープン
¥
1,410
¥
1,551
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください