エスコ
2.3x400mm 吊りチェーン(ビス止め金具付)
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-41
セット内容
両端ビス止め端子付ワイドマンテルチェーン(1本)、ビス(2本)
穴径(Φmm)
【ビス止め端子】3.6
寸法A(mm)
11.7
寸法B(mm)
6
チェーン長(mm)
400
チェーン線径(Φmm)
2.3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113123
EA628SK-41
40
チェーン:鉄(クロムメッキ)、ビス止め端子:SUS304(研磨仕上げ)
オープン
¥
420
¥
462
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください