エスコ
1.6x800mm 吊りチェーン(両端Sフック付)
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-47
セット内容
両端Sフック付きワイドマンテルチェーン(1本)
長さ(m)
0.8
内径(Φmm)
【Sフック部】16
寸法A(mm)
8
寸法B(mm)
4.2
チェーン長(mm)
800
チェーン線径(Φmm)
1.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113157
EA628SK-47
25
鉄(クロムメッキ)
オープン
¥
515
¥
567
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください