エスコ
4.5x800mm ボールチェーン(両端リング付)
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-52
セット内容
両端二重リング付きボールチェーン(1本)
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
800
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボール径(Φmm)
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113175
EA628SK-52
4.5
3
チェーン:真鍮(クロムメッキ)、二重リング:SUS304(研磨仕上げ)
オープン
¥
715
¥
787
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください