エスコ
1.6x800mm チェーン(ステンレス製/両端リング付)
両端に金具がセット済みですのですぐに使用できます。
エスコ品番
EA628SK-57
セット内容
両端二重リング付きステンレスマンテルチェーン(1本)
長さ(m)
0.8
寸法A(mm)
8.5
寸法B(mm)
2.5
リング内径(Φmm)
【二重リング】16
チェーン長(mm)
800
チェーン線径(Φmm)
1.6
リング線径(Φmm)
【二重リング】1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113193
EA628SK-57
3
チェーン:SUS304(電解研磨仕上)、二重リング:SUS304(研磨仕上)
オープン
¥
505
¥
556
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください