曜日別特売

1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)

1.0/1.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆) - エスコ
付属品加工用スリーブ4個エスコ品番EA628SL-1外径(Φmm)1.5内容量1個
注意
※使用荷重は切断荷重の1/6です。
※かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50113202EA628SL-15180【ワイヤー】7×7ステンレス(SUS304)
オープン
855
941(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする