エスコ
1.00/1.50x400mm ステンレスロープ(ナイロン被覆/10本)
エスコ品番
EA628SL-121
外径(Φmm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
構成
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113272
EA628SL-121
400
1
【ワイヤー】7×7
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
1,280
¥
1,408
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください