エスコ
2.0/2.5mmx 5m/7x7 ステンレスロープ(ナイロン被覆)
付属品
加工用スリーブ4個
エスコ品番
EA628SL-21
外径(Φmm)
2.5
内容量
1個
注意
※使用荷重は切断荷重の1/6です。
※かしめる際には、被覆部分を剥がし、剥がした箇所でかしめて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113315
EA628SL-21
5
2
300
【ワイヤー】7×7
ステンレス(SUS304)
オープン
¥
985
¥
1,084
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください