エスコ
2/ 4mmx 20m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
使用荷重は切断荷重の1/6です。
エスコ品番
EA628SM-22
外径(Φmm)
4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113376
EA628SM-22
20
2
190
【ワイヤー】6×7G/0
スチール
オープン
¥
2,350
¥
2,585
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください