エスコ
3/ 5mmx100m/6x 7 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)
エスコ品番
EA628SM-300
質量(kg)
3.8
色
青透明
被覆外径(mm)
5
内容量
1個
注意
※スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
※使用荷重は切断荷重の1/6です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50113394
EA628SM-300
-
100
3
500
【ワイヤー】6×7G/0
スチール
オープン
¥
11,300
¥
11,300
¥
12,430
(税込)
翌日出荷
返品不可
19659897
EA628SM-300【ワケあり】
※理由あり(未使用・未開封)
100
3
500
【ワイヤー】6×7G/0
スチール
オープン
¥
12,000
¥
7,798
アウトレット
¥
8,578
(税込)
当日出荷
返品不可
残り6点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください