5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート)

5/ 7mmx100m/6x19 ワイヤーロープ(スチール製・PVCコート) - エスコ
エスコ品番EA628SM-500質量(kg)11青透明被覆外径(mm)7内容量1個
注意
※スリーブを使うときは、メーカーでの加工が必要です。
※使用荷重は切断荷重の1/6です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
破断荷重(kg)
構成
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50113473EA628SM-50010051370【ワイヤー】6×7G/0スチール
オープン
21,400
23,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wire_rope/
2023-02-22

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする