エスコ
Φ1.0x150mm ステンレスワイヤー(ビス止め端子付)
仕様
両端ビス止め端子付
エスコ品番
EA628ST-1
全長(mm)
150
穴径(Φmm)
【端子】3.2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ロープ径(Φmm)
使用荷重(kg)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50114566
EA628ST-1
1
20
ワイヤー:ステンレス(SUS304)、端子:スチール(三価ユニクロメッキ)
オープン
¥
475
¥
523
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください