曜日別特売

ナイロンロープ(三つ打ち)

ナイロンロープ(三つ打ち) - エスコナイロンロープ(三つ打ち) - エスコナイロンロープ(三つ打ち) - エスコナイロンロープ(三つ打ち) - エスコナイロンロープ(三つ打ち) - エスコナイロンロープ(三つ打ち) - エスコナイロンロープ(三つ打ち) - エスコナイロンロープ(三つ打ち) - エスコ
(1件のレビュー)

高強力・高伸度・衝撃吸収性が良い・弾力回復が良い。
船舶係留索・曳航索・レインジャーロープ・リードロープ。

内容量1個
全11種類を絞り込む
太さ(Φmm)
長さ(m)
質量(kg)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50114697EA628TB-62-6100ナイロン2.223ツ打
オープン13,700
13,700
15,070(税込)
翌日出荷
返品不可
50114706EA628TB-63-6200ナイロン4.433ツ打
オープン21,500
21,500
23,650(税込)
翌日出荷
返品不可
50114715EA628TB-82-8100ナイロン3.933ツ打
オープン21,200
21,200
23,320(税込)
翌日出荷
返品不可
50114724EA628TB-83-8200ナイロン7.863ツ打
オープン37,500
37,500
41,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
50114733EA628TB-92-9100ナイロン4.973ツ打
オープン25,800
25,800
28,380(税込)
翌日出荷
返品不可
50114742EA628TB-93-9200ナイロン9.943ツ打
オープン47,700
47,700
52,470(税込)
翌日出荷
返品不可
50114663EA628TB-102-10100ナイロン6.153ツ打
オープン31,700
31,700
34,870(税込)
翌日出荷
返品不可
50114672EA628TB-103-10200ナイロン12.33ツ打
オープン58,700
58,700
64,570(税込)
翌日出荷
返品不可
50114688EA628TB-122-12100ナイロン8.853ツ打
オープン44,200
44,200
48,620(税込)
翌日出荷
返品不可
07749379EA628TB-63【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6200ナイロン4.433ツ打
20,300
15,980
アウトレット
17,578(税込)
当日出荷
返品不可
残り5点です
13858191EA628TB-122【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)12100ナイロン8.853ツ打
42,40041,980
33,980
アウトレット
37,378(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50114697
2019-03-30
用途: テント取り付け作業
T-MONTARO建設業・工事業

滑らかで滑りやすく、強度もありとても使いやすかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする