エスコ
10mmx100m クレモナロープ(三つ打ち)
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途
命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
エスコ品番
EA628TK-102
引張強度(kN)
11.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
質量(kg)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50114855
EA628TK-102
10
100
クレモナ
6.25
3ツ打
オープン
¥
34,800
¥
38,280
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください