エスコ
14mmx 50m クレモナロープ(三つ打ち)
手触りがよい、対候性に優れる、柔軟性に富む、滑りにくい。
用途
命綱・方面親綱・もやい網・アスレチック用
材質
クレモナ
種類
3ツ打
エスコ品番
EA628TK-141
質量(kg)
6.13
長さ(m)
50
太さ(Φmm)
14
引張強度(kN)
20.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50114907
EA628TK-141
14
50
クレモナ
3ツ打
6.13
オープン
¥
36,200
¥
39,820
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください