曜日別特売

9.0mmx100m 作業ロープ(OD色)

9.0mmx100m 作業ロープ(OD色) - エスコ
(2件のレビュー)
エスコ品番EA628TP-9破断荷重(kg)760内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
太さ(Φmm)
長さ(m)
材質
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50115056EA628TP-99100ポリエステルOD3ツ打
オープン
8,140
8,954(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50115056
2023-12-13
用途: 材料の荷縛りに
製造業

材料の荷縛りに使っていますが、材質のせいか滑ります。
すぐに緩んでしまうので使い勝手が悪かった。

1が参考にしています
対象商品 : 50115056
2019-09-27
用途: 荷揚げ用
株式会社小林舞台システム

思った以上に柔らかく、手になじむので使いやすいです。
ナイロンのように滑らないので、安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする