曜日別特売

25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製)

25.4mm バンド固定バックル(ステンレス製) - エスコ
(4件のレビュー)
エスコ品番EA628WS-25材質SUS304寸法(mm)35×24.1適合バンド幅(mm)25内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116422EA628WS-25
オープン
335
369(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50116422
2024-01-17
用途: 平ゴムの長さ調整に使用
サービス業

錆に強い素材の物を探していて丁度良い物でした、価格的にも納得です。

対象商品 : 50116422
2022-11-14
用途: バイクのメンテナンス
建設業・工事業

ステンレス製で錆びる心配も無くつくりがしっかりしているので安心して使用出来ます。

対象商品 : 50116422
2022-09-07
用途: トラックの帆布のゴム紐用に
サービス業

とてもしっかりしていて、錆びずに、コスパも良いです。

対象商品 : 50116422
2021-10-03
用途: バイクのスタックベルト

25mm幅のベルトとこれを2個使用してトレールバイクのスタックベルトを安価に作成しました。ステンで錆に強く、厚みがあり強度抜群です。気に入ったので、今回トラ車用にも購入しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

結束ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする