曜日別特売

32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個)

32x 75mm ロープ止め金具(V型/10個) - エスコ
(1件のレビュー)
エスコ品番EA628ZE-52材質鉄(ユニクロメッキ)長さ(mm)75線径(Φmm)5開口幅(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50116797EA628ZE-52
オープン
990
1,089(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50116797
2020-05-01
用途: 地面にロープを留める
その他業種

10個のうち、左右の長さが等しい、綺麗なVの字のものが7個、1センチ近く差があるものが3個でした。
当方素人でこのような部品を手にしたのは初めてですので、そうなのが(そういうものが混じるのが)当たり前なのかもしれませんし、改めて掲載画像をじっくり見ると全部は厳密には等しくないようですから、当方が的外れなのでしょうか。でも、機械で作る(曲げる)のに、なぜ等しくならないのかが不思議です。因みに別のサイズも購入しましたがそれは全て等しかったです。
地面に打ち込む時、まず長いほうを埋めていき、短いほうと同じ長さになったところで全体を埋めていくので、手元が不安定で、仕上がりが歪になってしまい、用は足りたのですが、何か不満足でした。プロの方にはどうってことないのでしょうか。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ止め金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする