エスコ
26x 85mm/ 9.8kN スイベル
エスコ品番
EA629CA-3
幅(mm)
26
全長(mm)
85
質量(g)
180
溝幅(mm)
13
耐荷重(kN)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117558
EA629CA-3
本体:スチール、シャックル:ステンレス
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください