エスコ
32x100mm/14.7kN スイベル
エスコ品番
EA629CA-4
幅(mm)
32
全長(mm)
100
質量(g)
330
溝幅(mm)
15
耐荷重(kN)
14.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117567
EA629CA-4
本体:スチール、シャックル:ステンレス
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください