エスコ
36x112mm/19.6kN スイベル
エスコ品番
EA629CA-5
幅(mm)
36
全長(mm)
112
質量(g)
460
溝幅(mm)
17
耐荷重(kN)
19.6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50117576
EA629CA-5
本体:スチール、シャックル:ステンレス
オープン
¥
11,400
¥
12,540
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください