M16x 90mm サポートスクリュー

M16x 90mm サポートスクリュー - エスコ
エスコ品番EA637BC-16L材質焼入鋼質量(g)230寸法D1(mm)90寸法K(mm)13寸法LS(mm)90寸法DM16適合クランプEA637BA-10~24B、EA637BB-10~20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50119003EA637BC-16L
オープン
2,070
2,277(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サポーター/スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする