エスコ
5x 54mm アイフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638AA-1
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
18
種類
フック
寸法L(mm)
54
使用荷重(kg)
30
寸法S(mm)
8
寸法D(mm)
5
寸法W1(mm)
10
寸法W2(mm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123632
EA638AA-1
オープン
¥
520
¥
572
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください