曜日別特売

10x115mm アイフック(ステンレス製)

10x115mm アイフック(ステンレス製) - エスコ
エスコ品番EA638AA-4材質ステンレス(SUS304)質量(g)145種類フック寸法L(mm)115使用荷重(kg)150寸法S(mm)16寸法D(mm)10寸法W1(mm)22寸法W2(mm)32内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50123666EA638AA-4
オープン
1,950
2,145(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする