エスコ
62mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638AD-13
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
26
全長(mm)
62
種類
Sカン
寸法L1(mm)
62
線径(Φmm)
5
使用荷重(kg)
20
寸法D(mm)
5
寸法L2(mm)
52
口の開き(mm)
8.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123693
EA638AD-13
オープン
¥
735
¥
809
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください