エスコ
99mm Sカンフック(ステンレス製)
エスコ品番
EA638AD-15
材質
ステンレス(SUS304)
幅(mm)
42
全長(mm)
99
種類
Sカン
寸法L1(mm)
99
線径(Φmm)
8
使用荷重(kg)
50
寸法D(mm)
8
寸法L2(mm)
83
口の開き(mm)
13
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50123718
EA638AD-15
オープン
¥
1,680
¥
1,398
アウトレット
¥
1,538
(税込)
当日出荷
残り4点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください